Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,33l,HxØ 690x375mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Edelstahl,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510655
510655
510655
Artikel-Nr.:
     711-510655
Herst.-Nr.:
     43097
EAN/GTIN:
     4030695430970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 33 l
  • Höhe x Durchmesser 690 x 375 mm, Durchmesser mit Pedal 425 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Tretabfalleimer, Abfallentsorgung, Tret-Abfalleimer, Entsorgungsbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Push-Boy, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
33 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
690 mm
Durchmesser:
375 mm
Durchmesser mit Pedal:
425 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8.4 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 134,84*
€ 175,93*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,14*
€ 192,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,04*
€ 192,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,22*
€ 193,79*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 238,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.