Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxBxT 300x230x60mm,Korpus Stahl,Korpus anthrazit,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510877
510877
510877
Artikel-Nr.:
     711-510877
Herst.-Nr.:
     45002
EAN/GTIN:
     4030695450022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 300 x 230 x 60 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Form eckig
  • Aschereinsatz Inhalt 2 l
  • mit Schutzdach
  • Behälter verschließbar mit Zylinderschloss
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Standascher, Wandbehälter, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
2 l
Höhe:
300 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
60 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit
Form:
eckig
Schließsystem:
Zylinderschloss
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
anthrazit
Ausführung:
ohne Abfallbehälter
Gewicht:
2.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, var wandascher, Ascher, Standascher, Wandbehälter, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,90*
€ 73,22*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 112,45*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 80,29*
€ 113,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,83*
€ 119,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 75,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 149,33*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 100,69*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
ab € 56,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.