Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1800x500mm,4 Hut-/8 Mantelhaken,Schrimhalter/Tropfmulde,Stahl,alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521197
521197
Artikel-Nr.:
     711-521197
Herst.-Nr.:
     30627414
EAN/GTIN:
     4044917204805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1800 x 500 mm
  • 4 Hut- und 8 Mantelhaken, Schrimhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl
  • In alusilber/schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kleiderständer, Standgarderobe, Garderobenständer, Foyer-Ausstattung, Garderobe, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1800 mm
Durchmesser:
500 mm
Garderobe Ausstattung:
4 Hut- und 8 Mantelhaken, Schrimhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken Anzahl:
8 Stück
Huthaken Anzahl:
4 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Farbe:
alusilber/schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer, Standgarderobe, Foyer-Ausstattung, Garderobe, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 114,92*
€ 142,95*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 150,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,72*
€ 151,16*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 151,69*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 157,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.