Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 643x890mm,DIN A1,silber,Ecken a. Gehrung,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
522404
522404
522404
522404
522404
522404
522404
Artikel-Nr.:
     711-522404
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1704
EAN/GTIN:
     4016946192453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Klapprahmen
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 643 x 890 mm
  • Format DIN A1
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol
  • wasserdicht und diebstahlsicher
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
643 mm
Breite:
890 mm
Format:
DIN A1
Stärke Profil:
25 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Rahmen Ausführung:
wasserdicht und diebstahlsicher
Material Rückwand:
Polystyrol
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
2.7 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 42,14*
€ 56,32*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 43,06*
€ 57,25*
€ 5,95*
ab € 42,56*
€ 58,47*
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 62,76*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 71,47*
€ 94,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.