Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden,f. Vertikalschrank,BxT 500x600mm,Fachl. 80kg,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522554
522554
Artikel-Nr.:
     711-522554
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     2465.00.0405
EAN/GTIN:
     4251142202487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugboden für Vertikalschrank
  • Breite x Tiefe 500 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 80 kg
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Material- und Schubladenschrank, Auszug-Schrank, Vertikalauszug-Schrank, Schrank mit Systemlochung

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Auszugboden
für Schranktyp:
Systemschrank
Breite:
500 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
5.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden für Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Auszugboden, Schwerlastschrankauszugboden, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank kappes, material werkzeugschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Material- und Schubladenschrank, Auszug-Schrank, Vertikalauszug-Schrank, Schrank mit Systemlochung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 74,32*
€ 99,52*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 100,27*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 100,52*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 115,83*
1
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 124,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.