Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x600x500mm,2x5 Fächer,Fach B 300mm,Drehriegel,Füße,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523353-0023
523353-0023
523353-0023
523353-0023
523353-0023
Artikel-Nr.:
     711-523353-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-253-002-735510
EAN/GTIN:
     4055955100653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschränke pavoy mit füßen
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523353-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 523353-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523353-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523353-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 523353-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523353-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachhöhe:
315 mm
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
47 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,27*
€ 519,55*
34 Tage
23
Frei Haus
ab € 554,41*
€ 649,75*
Lager 711
34 Tage
18
Frei Haus
ab € 789,78*
€ 913,58*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,58*
€ 1.087,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,91*
€ 1.083,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,87*
€ 1.049,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,96*
€ 1.010,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,78*
€ 939,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735118
ab € 438,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735204
ab € 439,27*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735300
ab € 437,98*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735303
ab € 437,07*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735512
ab € 438,36*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735515
ab € 437,80*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735611
ab € 436,64*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735716
ab € 438,91*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735735
ab € 438,59*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735905
ab € 438,51*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735910
ab € 436,48*
Ähnlich
PAVOY
61265-253-002
ab € 553,49*
Ähnlich
PAVOY
21265-253-002-735512
ab € 551,38*
Ähnlich
PAVOY
61265-253-002
ab € 555,21*
Ähnlich
PAVOY
61265-253-002
ab € 555,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.