Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 720x1600x800mm,4-Fuß RAL7035,Dekor Platte Nussbaum,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
524596-0014
Artikel-Nr.:
     711-524596-0014
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520103-NL
EAN/GTIN:
     4038933077642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524596-0008 Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0009 Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0010 Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0011 Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0014 Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0015 Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0012 Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0013 Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0026 Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0027 Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0018 Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0019 Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
höhenverstellbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
41 kg
Dekor Platte:
Nussbaum
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch h680-820xb1600xt800mm, bürotisch, bürotisch nussbaum, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,89*
€ 232,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,57*
€ 233,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,94*
€ 260,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,09*
€ 262,48*
Lager 711
27
Frei Haus
ab € 364,37*
€ 435,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,39*
€ 518,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,49*
€ 509,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,78*
€ 482,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,89*
€ 460,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,37*
€ 433,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,84*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,62*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,92*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,22*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,21*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,92*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-AA
ab € 515,15*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-BB
ab € 512,94*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-LL
ab € 591,96*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-NN
ab € 514,88*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-OO
ab € 510,57*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-WW
ab € 513,33*
Zubehör
Geramöbel
N-520105-OL
ab € 286,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.