Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,2x120l,HxBxT 980x850x480mm,Deckel Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524720
524720
Artikel-Nr.:
     711-524720
Herst.-Nr.:
     1023
EAN/GTIN:
     4030695010233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer
  • für 2 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 850 x 480 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Kunststoff in silber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
980 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
480 mm
Gestell Ausführung:
Ständer
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Ausführung:
verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
silber
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,54*
€ 130,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 100,54*
€ 130,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 130,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 131,09*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 191,09*
€ 244,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,143*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.