Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,2x120l,BxT 800x530mm,Deckel verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524732
524732
Artikel-Nr.:
     711-524732
Herst.-Nr.:
     10934
EAN/GTIN:
     4030695109340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter
  • für 2 x 120-Liter-Säcke
  • Breite x Tiefe 800 x 530 mm
  • zur Befestigung an der Wand
  • mit Klappdeckel
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Breite:
800 mm
Tiefe:
530 mm
Gestell Ausführung:
Wandhalter
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Ausführung:
blau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
blau
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 131,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,10*
€ 131,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,82*
€ 136,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 137,91*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 210,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,143*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.