Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,2x120l,HxBxT 1020x860x500mm,Deckel verzinkt,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524735
524735
524735
Artikel-Nr.:
     711-524735
Herst.-Nr.:
     10531
EAN/GTIN:
     4030695105311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • für 2 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1020 x 860 x 500 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterbau 4 Rollen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
1020 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
500 mm
Gestell Ausführung:
Rollen-Ständer
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Ausführung:
verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Rollen
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,47*
€ 220,69*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 214,72*
€ 278,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,09*
€ 279,81*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 253,10*
€ 326,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.