Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 400kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 400x70mm,Rollenlager,Felge Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524788
524788
Artikel-Nr.:
     711-524788
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.400
EAN/GTIN:
     4021885032661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad
  • Traglast 400 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 400 x 70 mm
  • Naben Länge x Ø 75 x 25 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
400 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
400 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
75 mm
Nabenbohrung:
25 mm
Breite Rad:
70 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Oberfläche Felge:
verzinkt
Gewicht:
9.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummi-reifen 285/70/150, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,63*
€ 90,14*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 90,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.