Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,Rollenware,HxL 10x1000mm,Rückseite magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
525451
525451
525451
Artikel-Nr.:
     711-525451
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     C101
EAN/GTIN:
     4016946000406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • Rollenware zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 10 x 1000 mm
  • Rückseite magnetisch
  • Lieferung inklusive Etiketten

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Magnetschild, Magnetischer Etikettenrahmen, Schild, Regal, Regalbeschriftung

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Meterware
Höhe:
10 mm
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Magnet
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Magnet C-Profil, Magnetfolie, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, franken etikettenhalter magnetisch, magnet schild, franken magnet schild, Lagerbeschriftung, Magnetschild, Magnetischer Etikettenrahmen, Schild, Regal, Regalbeschriftung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,76*
€ 9,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,24*
€ 9,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 9,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,21*
€ 17,45*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
C102
ab € 6,37*
Sonstiges
Franken
C103
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
C104
ab € 8,68*
Sonstiges
Franken
C105
ab € 9,58*
Sonstiges
Franken
C107
ab € 17,64*
Sonstiges
Franken
C108
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.