Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,Rollenware,HxL 30x1000mm,Rückseite magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
525455
525455
525455
Artikel-Nr.:
     711-525455
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     C105
EAN/GTIN:
     4016946000444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • Rollenware zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 30 x 1000 mm
  • Rückseite magnetisch
  • Lieferung inklusive Etiketten

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Magnetschild, Magnetischer Etikettenrahmen, Schild, Regal, Regalbeschriftung

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Meterware
Höhe:
30 mm
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Magnet
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Magnet C-Profil, Magnetfolie, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, etikettenhalter 30x1000 mm, magnet schild, magnetschild braun, Lagerbeschriftung, Magnetschild, Magnetischer Etikettenrahmen, Schild, Regal, Regalbeschriftung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,58*
€ 14,09*
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 15,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,45*
€ 15,28*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 22,46*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,64* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
C101
ab € 5,76*
Sonstiges
Franken
C102
ab € 6,37*
Sonstiges
Franken
C103
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
C104
ab € 8,68*
Sonstiges
Franken
C107
ab € 17,64*
Sonstiges
Franken
C108
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.