| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-525787 Herst.-Nr.: 41634614 EAN/GTIN: 4044917418073 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Prospektdrehsäule- Höhe x Breite x Tiefe 1710 x 300 x 400 mm
- Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
- Lieferumfang: ohne Prospektfächer
Suchbegriffe: Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Säule, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Broschürenständer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Informationsausstattung: | Infoständer | Info-Ständertyp: | Prospektdrehsäule | Höhe: | 1710 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 400 mm | Nutzung: | einseitig | fahrbar: | nein | drehbar: | ja | klappbar: | nein | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Gestell: | pulverbeschichtet | Farbe Gestell: | alusilber | Lieferumfang: | ohne Prospektfächer | Gewicht: | 11.7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, kerkmann prospektständer 12 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Säule, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Broschürenständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 132,88* | € 167,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 139,78* | € 169,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 140,39* | € 169,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 143,02* | € 173,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 711 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 165,24* | € 199,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 711 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 711 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 711 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|