Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Etagenwagen,LxB 1320x535mm,eingelegt,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526720
526720
Artikel-Nr.:
     711-526720
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-540.212
EAN/GTIN:
     4035694010482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Einlegeboden Polstermöbelwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Gitterrostboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1320 x 535 mm
  • Traglast 50 kg
  • der Boden wird eingelegt
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrostboden
Länge:
1320 mm
Breite:
535 mm
Traglast:
50 kg
Material Boden:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
enzianblau // RAL5010
Böden / Ebenen Montage:
eingelegt
Gewicht:
9.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, cordes etagenwagen, gitterrost, Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Etagenboden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 67,53*
€ 85,62*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,59*
€ 85,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,53*
€ 87,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 99,20*
Lager 711
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 155,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016867
ab € 322,90*
Ähnlich
Cordes
00016869
ab € 392,72*
Ähnlich
Cordes
00016864
ab € 352,45*
Ähnlich
Cordes
00016868
ab € 361,50*
Ähnlich
Cordes
00016870
ab € 440,44*
Ähnlich
Cordes
00016871
ab € 355,29*
Ähnlich
Cordes
00016872
ab € 405,40*
Ähnlich
Cordes
00016875
ab € 386,02*
Ähnlich
Cordes
00016876
ab € 436,90*
Ähnlich
Cordes
00016878
ab € 527,01*
Ähnlich
Cordes
00016879
ab € 385,10*
Ähnlich
Cordes
00016883
ab € 458,00*
Ähnlich
Cordes
00016885
ab € 547,73*
Ähnlich
Cordes
00016880
ab € 449,07*
Ähnlich
Cordes
00016884
ab € 499,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.