Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 450x642mm,DIN A2,Alu,Ecken a. Gehrung,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527212
527212
527212
Artikel-Nr.:
     711-527212
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN255N0A2X1000
EAN/GTIN:
     8698473439605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 450 x 642 mm
  • Format DIN A2
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
450 mm
Breite:
642 mm
Format:
DIN A2
Stärke Profil:
25 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
Aluminium
Material Rückwand:
Polystyrol
Gewicht:
1.23 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen update displays, klapprahmen, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,41*
€ 20,59*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 27,22*
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 30,79*
€ 4,95*
ab € 22,98*
€ 31,70*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 36,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
6100108
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.