Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 624x871mm,DIN A1,Alu,Ecken a. Gehrung,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527213
527213
527213
Artikel-Nr.:
     711-527213
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN255N0A1X2950
EAN/GTIN:
     8698473842207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 624 x 871 mm
  • Format DIN A1
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
624 mm
Breite:
871 mm
Format:
DIN A1
Stärke Profil:
25 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
Aluminium
Material Rückwand:
Polystyrol
Gewicht:
2.25 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen update displays, klapprahmen, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,83*
€ 27,88*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 29,87*
€ 41,10*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 43,50*
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 44,17*
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
6100108
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.