Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 871x1219mm,DIN A0,Alu,Ecken a. Gehrung,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527215
527215
527215
Artikel-Nr.:
     711-527215
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN255N0A0X2950
EAN/GTIN:
     8698473842221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 871 x 1219 mm
  • Format DIN A0
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
871 mm
Breite:
1219 mm
Format:
DIN A0
Stärke Profil:
25 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
Aluminium
Material Rückwand:
Polystyrol
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen update displays, klapprahmen, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,28*
€ 47,91*
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 87,62*
€ 4,95*
ab € 68,10*
€ 90,24*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 91,01*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 76,35*
€ 101,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.