Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 486x660mm,DIN A2,silber,Ecken a. Gehrung,Profil 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527223
527223
527223
527223
Artikel-Nr.:
     711-527223
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCV355N0A2X1000
EAN/GTIN:
     8698473458095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 486 x 660 mm
  • Format DIN A2
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 35 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol
  • wasserdicht und diebstahlsicher
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
486 mm
Breite:
660 mm
Format:
DIN A2
Stärke Profil:
35 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Rahmen Ausführung:
wasserdicht und diebstahlsicher
Material Rückwand:
Polystyrol
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen update displays, klapprahmen, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 38,30*
€ 52,15*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 43,43*
€ 58,24*
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 62,72*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 62,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.