Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 540x169x80mm,f. 4xDIN lang,Ablage(n) transparent,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527295
527295
527295
Artikel-Nr.:
     711-527295
Herst.-Nr.:
     H6270300
EAN/GTIN:
     4012086010534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 540 x 169 x 80 mm
  • Passend für 4 x DIN lang
  • 4 Ablage(n) aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Polypropylen in silber
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
540 mm
Breite:
169 mm
Tiefe:
80 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN lang
Ablagen:
4 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
silber
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
0.73 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4 silber, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 21,09*
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 14,94*
€ 21,48*
1
€ 5,50*
ab € 14,49*
€ 21,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,66*
€ 22,36*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270330
ab € 15,30*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270395
ab € 15,40*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270359
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.