Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 8xDIN A4,HxB 680x930mm,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528582
528582
Artikel-Nr.:
     711-528582
Herst.-Nr.:
     103200137
EAN/GTIN:
     4250366522845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 8 x DIN A4
  • Höhe x Breite 680 x 930 mm
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferumfang: inklusive 4 Magnete
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Schaukasten und Vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten, Flachschaukasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
680 mm
Breite:
930 mm
passend für (Kapazität):
8 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rückwand:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 4 Magnete
Gewicht:
12.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Schaukasten und Vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten, Flachschaukasten
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,48*
€ 282,41*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,64*
€ 285,19*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 259,41*
€ 301,53*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 256,46*
€ 304,0553*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 293,16*
€ 336,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500713
ab € 262,28*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500714
ab € 312,86*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500712
ab € 231,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.