Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbare Schmutzfangmatte,f. innen,LxB 850x600mm,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528595
528595
528595
528595
528595
528595
Artikel-Nr.:
     711-528595
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24015
EAN/GTIN:
     4260061896714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Waschbare Schmutzfangmatte
  • für den Innenbereich geeignet
  • Länge x Breite 850 x 600 mm
  • Lauffläche aus Nylon in anthrazit
  • Rücken aus Nitrilgummi
  • beständig gegen Öl und UV-Strahlung
  • antistatisch, rutschfest und geruchsfrei
  • verstärkter Gummirand
  • schwer entflammbar nach B1

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Fußmatte, Eingangsmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Abtreter

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Serie:
Eazycare Wash
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Waschbare Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
8 mm
Länge:
850 mm
Breite:
600 mm
Form:
eckig
Beständigkeit:
gegen Öl und UV-Strahlung
Bodenbelag Funktion:
antistatisch, rutschfest und geruchsfrei
Bodenbelag Ausstattung:
verstärkter Gummirand
Material Lauffläche:
Nylon
Material Rücken:
Nitrilgummi
Farbe:
anthrazit
Zertifizierung:
schwer entflammbar nach B1
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Fußmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Abtreter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 38,73*
€ 51,06*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 51,45*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 51,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 40,89*
€ 54,19*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 52,76*
€ 69,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 89,48*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 89,58*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 89,59*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 89,41*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 146,78*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 146,93*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 145,77*
Sonstiges
Miltex
24031
ab € 146,63*
Sonstiges
Miltex
24045
ab € 192,97*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 192,25*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 192,77*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 191,72*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 37,74*
Sonstiges
Miltex
24012
ab € 37,96*
Sonstiges
Miltex
24011
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.