Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1187x800x500mm,2x3 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528797-0024
528797-0024
528797-0024
Artikel-Nr.:
     711-528797-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-234-091-735512
EAN/GTIN:
     4055955041505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1187 x 800 x 500 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 2x3
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528797-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 528797-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 528797-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 528797-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 528797-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 528797-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1187 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
2x3
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Sichtfenstertür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Gewicht:
38 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,23*
€ 506,93*
34 Tage
24
Frei Haus
ab € 479,86*
€ 566,66*
Lager 711
34 Tage
18
Frei Haus
ab € 688,00*
€ 795,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,92*
€ 947,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,70*
€ 940,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,10*
€ 916,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,27*
€ 882,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,00*
€ 818,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735118
ab € 427,97*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735204
ab € 427,66*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735300
ab € 426,96*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735303
ab € 428,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735510
ab € 430,46*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735515
ab € 427,21*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735611
ab € 427,89*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735716
ab € 429,21*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735
ab € 377,84*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735905
ab € 426,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735910
ab € 426,98*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735
ab € 683,47*
Ähnlich
PAVOY
61213-234-091
ab € 478,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.