Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe,f. Sichtlagerkasten HxB 125x150mm,PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531058
531058
Artikel-Nr.:
     711-531058
Herst.-Nr.:
     01651 00 00
EAN/GTIN:
     4031022004963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
Klappe Sichtlagerkasten
Klappen für Sichtlagerkasten
frontscheibe für sichtlagerkasten
Sichtscheibe
  • für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 125 x 150 mm
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Eco
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
für Größe:
3+4
für Behälterhöhe:
125 mm
für Behälterbreite:
150 mm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 31,52*
57 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,07*
€ 34,92*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 44,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,03*
€ 52,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,24*
€ 38,37
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01551 00 00
ab € 22,77*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01651 00 00
ab € 24,31*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,55*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
013510000
ab € 23,98*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.