Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Spitzkopf eckig,HxBxT 900x70x70mm,Stahl,pulverbesch.,reflektierend,fest,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532320
532320
532320
Artikel-Nr.:
     711-532320
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-03-0033
EAN/GTIN:
     4050576056839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten
  • Form eckig mit Spitzkopf eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot, reflektierend
  • feste Ausführung
  • zum Aufdübeln
  • Lieferumfang: inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Kopfform:
Spitzkopf eckig
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
abschließbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Farbe Ausführung:
weiß/rot
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
7.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 119,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,20*
€ 119,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 123,39*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 101,43776*
€ 125,50776*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 124,62*
€ 154,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,61*
Zubehör
Urbanus
ab € 25,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,86*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,41*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,24*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,79*
Zubehör
Urbanus
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.