Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder-Schlagbaum,m. Auflagenstütze,gesamt B 3,73m,lichte B 3,31m,Baum Alu weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532632
532632
532632
532632
532632
Artikel-Nr.:
     711-532632
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-3500-0001
EAN/GTIN:
     4046675332592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Gasdruckfeder-Schlagbaum
  • mit Auflagenstütze
  • Gesamtbreite 3,73 m
  • lichte Breite 3,31 m
  • zum Aufdübeln
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung in RAL3020 Verkehrsrot
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Universal-Schranke, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Gasdruckfeder-Schlagbaum
Stütze:
Auflagenstütze
Breite:
3.73 m
lichte Breite:
3.31 m
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Farbe Schrankenbaum:
weiß/rot
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung
Farbe Ständer:
verkehrsrot // RAL3020
Oberflächentyp:
reflektierend
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, mannus schranke, forstschranke, schranke 3,5 m, Einfahrtschranke, Wegesperre, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,65*
€ 893,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,29*
€ 895,68*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,33*
€ 903,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,93*
€ 946,14*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.237,90*
€ 1.335,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,13*
€ 1.588,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,51*
€ 1.578,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,80*
€ 1.530,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,78*
€ 1.499,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,90*
€ 1.473,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 80,04*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,55*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,74*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 164,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.