Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter,Streifen 4mm,Behälter 100l,P-2,O-2,T-3,E-2,HxBxT 926x495x470mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532712
532712
532712
532712
532712
532712
Artikel-Nr.:
     711-532712
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     26044111
EAN/GTIN:
     4019364601118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter
  • Shreddert Papier, CD/DVD
  • Eingabebreite 260 mm
  • Schnittart Streifen 4 mm
  • Schnittleistung bis 30 - 32 Blatt
  • Behältervolumen 100 l
  • Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-3, E-2
  • SPS-Sicherheitspaket mit allen Automatikfunktionen
  • Leistung 640 W
  • mit Electronic Capacity Control (ECC-Kapazitätsauslastungsanzeige)
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Höhe x Breite x Tiefe 926 x 495 x 470 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenvernichter, Aktenvernichtung, Büro-Ausstattung, Büro-Gerät, Reißwolf, Shredder, Papierschredder

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL
Bürohelfer:
Aktenvernichter
Shredderleistung:
Papier, CD/DVD
Schnittart:
Streifen 4 mm
Eingabebreite:
260 mm
Schnittleistung:
30-32 Blatt
Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-3, E-2
Leistung:
640 W
Volumen Behälter:
100 l
Höhe:
926 mm
Breite:
495 mm
Tiefe:
470 mm
Aktenvernichter Funktionen:
ECC-Kapazitätsauslastungsanzeige
Sicherheitsausstattung Bürogerät:
SPS-Sicherheitspaket mit allen Automatikfunktionen
Entleerung über:
Tür
Garantie:
5 Jahre
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
54.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE12444871
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 767,19*
€ 799,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,30*
€ 829,78*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,33*
€ 830,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,96*
€ 861,05*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 969,99*
€ 1.006,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,28*
€ 1.197,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,55*
€ 1.195,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,80*
€ 1.181,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,51*
€ 1.170,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,99*
€ 1.154,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,68*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,96*
Zubehör
IDEAL
9000621
ab € 17,14*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.