Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Keine offene Flamme,Wandschild,Alu,Standard,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
558557
558557
Artikel-Nr.:
     711-558557
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0809
EAN/GTIN:
     4044589009241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotsschild
  • Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P003 und ASR A1.3 P003
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen v
Norm:
DIN EN ISO 7010 P003
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P003
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
100 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 3,35*
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 3,35*
6 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,82*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,14*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,43*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0810
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,63*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.