Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,3x120l,HxBxT 810x370x410mm,Deckel Kunststoff schwarz,gelb,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
587533
587533
Artikel-Nr.:
     711-587533
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     AS2010
EAN/GTIN:
     4025897800096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Müllsackständer
  • für 3 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 810 x 370 x 410 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Haltering, Gummispanner zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz, gelb, blau

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Abfallständer, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
810 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
410 mm
Sackbefestigung:
Haltering, Gummispanner
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz, gelb, blau
stapelbar:
nein
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer verzinkt, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,02*
€ 84,36*
€ 5,00*
ab € 77,19*
€ 104,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 105,41*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 115,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.