Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterbau,HxBxT 500x380x400mm,Front blau,1 Schublade(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
597027
597027
Artikel-Nr.:
     711-597027
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.18.00
EAN/GTIN:
     4050413007253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
Arbeitstischunterbauschrank
Schubladen-Unterbau
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 380 x 400 mm
  • Front in blau
  • 1 Schublade(n)

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schrankunterbauten für Werkbank, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
500 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
400 mm
Schubladen Anzahl:
1 Stück
elektrisch leitend:
nein
Farbe Front:
blau
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterbauschrank Arbeitstisch, Unterbau-Container Werkbank, Unterbaucontainer Werkbank, Unterbauschrank für Werkbank, Werkbankunterbauschrank, unterbauschrank systemarbeitsplatz, unterbau-container werkbank, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schrankunterbauten für Werkbank, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 275,52*
€ 341,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,88*
€ 354,29*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,31*
€ 366,11*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 326,93*
€ 388,74*
Lager 711
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 333,70*
€ 395,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,47*
€ 470,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,75*
€ 444,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,10*
€ 435,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.