Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,f. 1x120l,HxBxT 130x400x510mm,Wandmontage,Gestell kieselgrau,Deckel Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657785
657785
Artikel-Nr.:
     711-657785
Herst.-Nr.:
     1690
EAN/GTIN:
     4030695016907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackhalter
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 130 x 400 x 510 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Zur Wandmontage
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kieselgrau
  • Deckel aus Kunststoff in gelb
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
130 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
510 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kieselgrau
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter 120l wandbefestigung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 42,61*
€ 49,90*
1 Tag
58
2
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 50,67*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 43,23*
€ 50,99*
1 Tag
41
1
€ 5,59*
ab € 45,54*
€ 53,25*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 68,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,04*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.