Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 115kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 140x37,5mm,Rollenlager,Felge Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
714073
714073
Artikel-Nr.:
     711-714073
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.140
EAN/GTIN:
     4021885000370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad
  • Traglast 115 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 140 x 37,5 mm
  • Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
115 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
140 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
50 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Breite Rad:
37.5 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Oberfläche Felge:
verzinkt
Gewicht:
0.712 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, transportgeräterolle, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Transportgerät-Rolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,90*
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 4,85*
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 5,63*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.