Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 2550x750x300mm,Fachlast 60kg,8xStahlboden/7 OH,inkl. Abdeckboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
715804
715804
715804
715804
715804
715804
715804
715804
Artikel-Nr.:
     711-715804
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA25307ED
EAN/GTIN:
     4250623741125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2550 x 750 x 300 mm
  • Feldlast 480 kg / Fachlast 60 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • 8 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, davon 1 Abdeckboden / 7 Ordnerhöhen für 72 Ordner
  • Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben), Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung und Sicherheitskantung
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Schraubregal, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2550 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Ordnerhöhen:
7 Stück
Fachlast:
60 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskant
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Abdeckboden:
ja
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
300 mm
Ordnerkapazität:
72 Stück
Feldlast:
480 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
17.73 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 122,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,69*
€ 123,00*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,63*
€ 123,83*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,35*
€ 136,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 137,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 141,47*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 125,29*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 167,28*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 145,94*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 85,32*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 78,57*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 112,08*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 105,53*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 163,15*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 146,35*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 190,21*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 175,40*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 98,94*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 92,01*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 123,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.