Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WZA 25307 ED, 8 Böden 2550 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "WR" 2550 mm hoch
Akten-Anbauregal "WR" 2550 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, WZA 25307 ED, 8 Böden 2550 x
Anbauregal, zerlegt, WZA 25307 ED, 8 Böden 2550 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZA25307ED
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA25307ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
480
Gewicht:
17,682
Hoehe:
2550
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZA25307ED, HOFE_WZA25307ED, zerlegt, WZA 25307 ED, 8 Böden 2550 x
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 122,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,69*
€ 123,00*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,63*
€ 123,83*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,35*
€ 136,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 137,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 141,47*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 125,29*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 167,28*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 145,94*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 85,32*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 78,57*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 112,08*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 105,53*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 163,15*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 146,35*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 190,21*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 175,40*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 98,94*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 92,01*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 123,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.