Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. DIN A2,HxBxT 790x790x60mm,quer,Flügeltür,Rahmen silber,Ecken rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
733373
733373
733373
733373
733373
Artikel-Nr.:
     711-733373
Herst.-Nr.:
     103500271
EAN/GTIN:
     4250366508221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für DIN A2
  • Höhe x Breite x Tiefe 790 x 790 x 60 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 655 x 655 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage im Querformat
  • Rückwand magnethaftend
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium in silber
  • Ecken rund
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 5 Magnete
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
790 mm
Höhe Sichtfläche:
655 mm
Breite:
790 mm
Breite Sichtfläche:
655 mm
Tiefe:
60 mm
passend für (Kapazität):
DIN A2
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Querformat
Profil:
rund
Magnete Anzahl:
5 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rahmen:
silber
Farbe Rückwand:
silber
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,67*
€ 554,22*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,37*
€ 566,12*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,42*
€ 582,65*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 499,47*
€ 583,17*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 636,47*
€ 686,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,95*
€ 817,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,39*
€ 796,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,23*
€ 786,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,47*
€ 775,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,47*
€ 757,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,10*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,28*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 236,36*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 173,97*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 242,21*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,54*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.