Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Standascher,HxØ 730x400mm,Edelstahl,Korpus verzinkt/pulverbeschichtet,Eieruhrform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
772127
772127
772127
Artikel-Nr.:
     711-772127
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4030695011605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Edelstahl-Standascher
  • Höhe x Durchmesser 730 x 400 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Edelstahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Eieruhrform
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • ohne Schutzdach
  • Lieferung inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Stand- und Wandascher, Aschenbecher, Ascher aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
730 mm
Durchmesser:
400 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
rund
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4.4 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,73*
€ 138,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,80*
€ 138,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 139,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 139,78*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 168,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,63*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,65*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.