Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil,f. Systemregal,L 2m,BxT/Stärke 42x42/2mm,Ständer verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
787769
787769
787769
787769
Artikel-Nr.:
     711-787769
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z42020/VE
EAN/GTIN:
     4250623753180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profil Schraubregal
Schraubregal Profil
Selbstbauregalwinkelprofil
Winkelprofil Selbstbauregal
Profil für Systemregal
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Schraubsystem
  • Länge 2 m
  • Profil Breite x Tiefe/Materialstärke 42 x 42/2 mm
  • Lochabstand 25 mm
  • Lochung 8,5/12 x 8,5/8,5 mm mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Selbstbauprofil, Werkstatt-Regal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Profil
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Höhe:
2000 mm
Länge:
2 m
Breite Profil:
42 mm
Tiefe Profil:
42 mm
Stärke Profil:
2 mm
Lochungmaß:
8,5/12 x 8,5/8,5 mm
Lochabstand:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: winkelprofil selbstbauregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Selbstbauprofil, Werkstatt-Regal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 90,53*
€ 115,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 169,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,87*
€ 137,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,58*
€ 137,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,30*
€ 130,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,26*
€ 125,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,53*
€ 107,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z013/VE
ab € 5,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10030L/VE
ab € 64,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10030L/VE
ab € 58,56*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10030M/VE
ab € 83,77*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10030M/VE
ab € 67,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040L/VE
ab € 77,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040L/VE
ab € 69,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040M/VE
ab € 96,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040M/VE
ab € 78,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050L/VE
ab € 89,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050L/VE
ab € 79,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050M/VE
ab € 110,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050M/VE
ab € 89,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060L/VE
ab € 101,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060L/VE
ab € 88,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.