Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Schrankauflage,BxT 500x500mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
946363
946363
Artikel-Nr.:
     711-946363
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     2001050
EAN/GTIN:
     4031068074692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Riffelgummi-Auflage
Riffelgummi-Schrankauflage
  • für Werkzeugschrank
  • Breite x Tiefe 500 x 500 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Riffelgummi-Auflage, Riffelgummiauflage, Gummiriefenmatte, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 2000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Werkzeugschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Riffelgummi-Schrankauflage
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, material werkzeugschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Riffelgummiauflage, Gummiriefenmatte, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 22,12*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 28,49*
27 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,49*
€ 30,35*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 31,36*
32 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,65*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
2002050
ab € 27,25*
Ähnlich
Stumpf Metall
3002050
ab € 27,20*
Ähnlich
Stumpf Metall
3001050
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.