Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklemmschiene,HxL 40x1180mm,Kunststoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
961232
961232
961232
Artikel-Nr.:
     711-961232
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     PKS118
EAN/GTIN:
     4016946186384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Papierklemmschiene
  • Höhe x Länge 40 x 1180 mm
  • beliebig erweiterbar
  • aus Kunststoff in grau
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Papier-Klemmschiene, Klemmleiste

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Infoleiste
Tafeltyp:
Papierklemmschiene
Höhe:
40 mm
Länge:
1180 mm
Ablageleiste:
nein
Tafel Funktion:
beliebig erweiterbar
Material Leiste:
Kunststoff
Farbe Leiste:
grau
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.81 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklemmschiene, dokumentenhalter franken, dokumentenhalter, Papier-Klemmschiene, Klemmleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,75*
€ 27,33*
€ 4,30*
ab € 20,41*
€ 28,11*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 20,74*
€ 28,53*
€ 5,50*
ab € 22,22*
€ 36,28*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 47,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,38*
Sonstiges
Franken
PKS150
ab € 24,64*
Sonstiges
Franken
PKS31
ab € 8,23*
Sonstiges
Franken
PKS50
ab € 11,26*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,45*
Sonstiges
Franken
PKS88
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.