Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte,oval,HxB 110x190mm,weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
962246
962246
962246
Artikel-Nr.:
     711-962246
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 09
EAN/GTIN:
     4016946055833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationskarte
  • oval
  • Höhe x Breite 110 x 190 mm
  • in weiß

Suchbegriffe:
Moderationswand, Moderationstafel, Markierungspunkt, Moderationskarte, Moderationszubehör, Pinnwandpapier, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Form:
oval
Höhe:
110 mm
Breite:
190 mm
selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken, moderationskarten, Moderationswand, Moderationstafel, Markierungspunkt, Moderationskarte, Moderationszubehör, Pinnwandpapier, Tafelzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,71*
€ 16,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,23*
€ 16,74*
1 Tag
36
€ 5,49*
ab € 12,20*
€ 17,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 21,55*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 33,59*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,59*
€ 39,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,37*
€ 39,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,34*
€ 38,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,70*
€ 36,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,68*
€ 35,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,56*
€ 29,23
pro Satz
1 Satz enthält 500 Stück (ab € 0,04912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,55*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,69*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,25*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,33*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.