Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 1119 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 09
EAN/GTIN:
     4016946055833
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Oval
Werkstoff:
100% Atlpapier
Breite:
190
Höhe:
110
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
130
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,53*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,72*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,76*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,22*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,35*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.