Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 1119 05
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 05
EAN/GTIN:
     4016946063487
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100% Atlpapier
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Oval
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,02052* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,51*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,75*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,39*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,58*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,77*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 139,09*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 117,59*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 128,90*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 125,56*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 207,91*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 141,75*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 160,54*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 188,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.