Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte,oval,HxB 110x190mm,gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
962519
962519
962519
Artikel-Nr.:
     711-962519
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 04
EAN/GTIN:
     4016946055871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Moderationskarte
  • oval
  • Höhe x Breite 110 x 190 mm
  • in gelb

Suchbegriffe:
Moderationswand, Moderationstafel, Markierungspunkt, Moderationskarte, Moderationszubehör, Pinnwandpapier, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Form:
oval
Höhe:
110 mm
Breite:
190 mm
selbstklebend:
nein
Farbe:
gelb
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
1 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 16,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,26*
€ 16,78*
1 Tag
31
€ 5,49*
ab € 11,40*
€ 16,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,46*
€ 21,63*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 33,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,10*
€ 39,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,69*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,25*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,33*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,59*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.