Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 120kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 740x480mm,RAL5007,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
998855
998855
Artikel-Nr.:
     711-998855
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4017976031125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Magazinwagen
Tischwagen
Transportgerät
Etagenwagen
  • Traglast 120 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 740 x 480 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Büro-Wagen, Kantinenwagen, Servierwagen, Transporthilfe, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
740 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
120 kg
Traglast Etage:
60 kg
Material Plattform:
Stahlblech
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
21 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 156,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,17*
€ 157,45*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,74*
€ 157,47*
4 Tage
25
€ 5,45*
ab € 132,37*
€ 160,19*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 166,40*
€ 207,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.