Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01278263 Herst.-Nr.: 909231 EAN/GTIN: 4013364449756 |
| |
|
| | |
| Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 für TT- und TN-S-Systeme ( |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, 2659910000, 2CTB815799R1100, 336 240, 336 242, 38 16 35, 40 mm, 4100, 5096961, 5096963, 552 710, 59.0914, 59.0915, 64006, APZ, Blitzschutz, ETI 7,5 kA ZP T12 300/7,5 3+1, Energietechnik, FE HSA 300 TT 7,5, FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, HG620392, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1 + Typ 2, Kombiableiter, Kombiableiter P-ZP Fm L 3+1, Kombiableiter P-ZP L 3+1, LT ZP T1+2/3+1-300-7.5kA, MCF30-NAR-TT, MCF30-NAR-TT+FS, NSHV, Netzseitiger Anschlussraum, Niederspannung, Niederspannungshauptverteilung, OVR ZP T1-T2 3N 7.5-255/, ProTec ZPS T1H 3+1 E-L, ProTec ZPS T1H 3+1 E-R-L, RZF, SG, SPA301Z, Sammelschiene, Sammelschienensystem, Smart Meter, Smart Meter Gateway, Spannungsabgrif, Stromversorgung, Typ 1, Unterer Anschlussraum, VPU ZP I 3+1 300/7,5, Verteiler, ZP, ZPAC1-8VG-31-275, Zählerplatz, Zählerverteiler, fkgkfkg, Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,78* | € 447,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 397,93* | € 450,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,88* | € 451,86* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 400,01* | € 452,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,20* | € 458,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|