Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Plombierhaube für LS des DEHNshield ZP LSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-909498
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909498
EAN/GTIN:
     4013364453470
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Plombierhaube
Plombierkappe
abdeckung hager
Transparente Plombierhaube zum Einsatz bei der DEHNshield ZP LSG Familie. Abdeckung des eingesetzten Leitungsschutzschalter für die 230 V Spannungsversorgung (N und L) jeweils für RfZ / APZ gem. VDE-AR-N 4100. Die Möglichkeit einer Plombierung schützt den Leitungsschutzschalter vor unbefugtem Zugriff und damit vor einer ungewollten Deaktivierung des intelligenten Messsystems. Für einen flexiblen Einsatz des DSH ZP LSG im Zählerschrank. Ermöglicht den Einsatz eines Leitungsschutzschalters der Typen ABB, S201P-B6 und Hager, MB199.
Weitere Informationen:
Einsatz in:
DSH ZP LSG
Passend für Leitungsschutzschalter:
ABB S201P-B6 und Hager MB199
Schutzart:
IP 30 (mit Abdeckung)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 40 mm, 4100, APZ, Blitzschutz, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, Kombiableiter, NSHV, Netzseitiger Anschlussraum, Niederspannung, Niederspannungshauptverteilung, RZF, SG, Sammelschiene, Sammelschienensystem, Smart Meter, Smart Meter Gateway, Spannungsabgrif, Stromversorgung, Typ 1, Unterer Anschlussraum, Verteiler, ZP, Zählerplatz, Zählerverteiler, Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.