Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
AKL 2-g Leerkasten grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Spelsberg
icecat
Lager 721
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01403642
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
74040201
EAN/GTIN:
4013902071197
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliege
... >
Schrank, Gestell, Gehäuse, Baugruppenträger
>
Schaltschrank (leer)
>
Schaltschrank, Standgehäuse (leer)
Weitere Suchbegriffe:
Automatengehäuse
,
Kunststoffgehäuse
,
Leergehäuse
,
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
Verbindungsdose
,
spelsberg leergehäuse ip65
,
automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse spelsberg
,
Industriegehäuse
,
Wandgehäuse
,
Gehäuse
,
Elektronikgehäuse
,
Kasten
,
elektrokasten wasserdicht
,
klemmkasten ip67
,
ip67 gehäuse
,
leergehäuse ip65
,
leergehäuse ip67
,
gehäuse ip67
,
leergehäuse elektro
,
kunststoff schaltschränke
,
schaltschrank ip65 außenbereich
,
elektroschränke für außen
,
gehäuse außenbereich
,
schaltschränke kunststoff
,
schaltschrank kompakt
,
verteilerschrank außen wasserdicht
,
outdoor schaltschränke
,
kunststoff schaltschrank ip65
,
schaltschränke außenbereich
,
schaltschrank außen abschließbar
,
kunststoff schaltschrank
,
elektroschränke
,
outdoor schaltschrank kunststoff
,
gehäuse wasserdicht transparent
,
kunststoff kleingehäuse
,
elektrogehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse elektronik
,
industriegehäuse kunststoff
,
kleingehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse wasserdicht
,
elektro kunststoffgehäuse
,
gehäuse polycarbonat
,
kunststoffgehäuse
,
kunststoffgehäuse elektro
,
elektrokasten außenbereich
,
wandgehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse schwarz
,
gehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse ip65
,
polycarbonat gehäuse
,
metallgehäuse nach maß
,
klemmkasten metall
,
klemmenkasten metall
,
abzweigkasten alu
,
klemmenkasten aluminium
,
wandgehäuse außenbereich
,
klemmdose alu
,
ip65 gehäuse wasserdicht
,
wetterfeste gehäuse
,
industrie leergehäuse
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,34*
€ 56,81*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,39*
€ 56,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,65*
€ 57,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 58,51*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,88*
€ 58,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauflansch, Schutzart IP54
Spelsberg
79505001
ab € 13,10*
Zubehör
Außenbefestigungslaschen
Spelsberg
79300401
ab € 14,05*
Zubehör
Außenscharnier-Set
Spelsberg
19000501
ab € 4,46*
Zubehör
Montageplatte
Spelsberg
79500201
ab € 12,44*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
79503001
ab € 3,77*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
56273501
ab € 3,94*
Zubehör
Trennwand
Spelsberg
79791001
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen