Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1070378 UCS 195-145-F-GD 7035 VPE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC Gehäuse, (B x H) 195 x 145 mm, lichtgrau, 1070378
PC Gehäuse, (B x H) 195 x 145 mm, lichtgrau, 1070378
PC Gehäuse, (B x H) 195 x 145 mm, lichtgrau, 1070378
PC Gehäuse, (B x H) 195 x 145 mm, lichtgrau, 1070378
Artikel-Nr.:
     721-02184728
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1070378
EAN/GTIN:
     4055626749921
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
phoenix leergehäuse
Universalgehäuse, Flache Bauform (GD), Breite: 195 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Komplettgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 29,55*
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 30,86*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 30,85*
€ 31,87*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 31,15*
€ 32,13*
Lager 721
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 31,43*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.239,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 237,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.