Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
05004076001 8100 SC 6 Zyklop Knarrensatz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 721
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-02818534
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05004076001
EAN/GTIN:
4013288173874
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 28-teilig 1x
... >
Handwerkzeug
>
Steckwerkzeug
>
Steckschlüssel (Satz)
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Steckschlüssel-Verlängerung
,
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
,
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
,
Vierkant-Bit-Satz
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera bit torx 20
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Nussenkasten
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeug
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steckschlüsselkasten
,
Steckschlüsselset
,
Werkzeug
Angebote
(45)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
68
pro Stück
€ 4,90*
ab € 111,96*
€ 128,77*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 132,49*
Lager 6C8MS
1 Tag
68
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 138,04*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 122,17*
€ 141,31*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 170,13*
€ 193,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05057520001 Schraubenziehereinsatz
Wera
05057520001
ab € 1,88*
Zubehör
Wera 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2 Zoll x 277.0 mm, 05003600001
Wera
05003600001
ab € 41,16*
Zubehör
Wera 851/2 Z Bits, PH 2 x 32 mm, 05057710001
Wera
05057710001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera 851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm, 05057715001
Wera
05057715001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera 855/2 Z Bits, PZ 2 x 32 mm, 05058010001
Wera
05058010001
ab € 1,70*
Zubehör
Wera 855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm, 05058015001
Wera
05058015001
ab € 1,23*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm, 05066901001
Wera
05066901001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm, 05066900001
Wera
05066900001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 30 x 35 mm, 05066905001
Wera
05066905001
ab € 2,55*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 40 x 35 mm, 05066910001
Wera
05066910001
ab € 2,77*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 45 x 35 mm, 05066915001
Wera
05066915001
ab € 2,77*
Zubehör
Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 50 x 35 mm, 05066920001
Wera
05066920001
ab € 2,99*
Zubehör
Mapa Spontex KRYTECH 840 H/D CUT/LEVEL 5 SIZE 8 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schnittfest, hitzebeständig, Latex Grau
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll Vierkant Ratsche Legierungsstahl
RS Pro
253116
ab € 37,74*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Vierkant Adapter, CrMo-Stahl
RS Pro
7100659
ab € 33,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen