Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
M820H MAVOWATT 230 Mini Flex Paket
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-02819125
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M820H
EAN/GTIN:
4012932126747
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Dreiphasige Energie- und Netzstöranalysatoren MAVOWATT 230. Mit der Produktserie
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät (sonstige)
>
Messgeräte-Set
Weitere Suchbegriffe:
gossen strommesszange
,
netzanalysator
,
IEC 61000-4-15
,
Spannungseinbruch
,
IEC 61000-4-7
,
Transienten
,
Störschreiber
,
Netzstöranalysatoren
,
Power Quality
,
Zangestromsensor
,
Spannungsqualität
,
Flexible Stromsensoren
,
PQ
,
Flickermessung
,
Spannungsüberhöhungen
,
IEEE 1159
,
PQ Box
,
IEEE 1453
,
Energieanalysator
,
Oberschwingungen
,
PQ-Box
,
PQ-Analyzer
,
Leistungsfaktor
,
PQ-Analyser
,
IEC 61000-4-76
,
IEEE 519
,
Netzqualität
,
Stromqualität
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.839,49*
€ 6.972,40*
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.908,59*
€ 7.041,33*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.163,05*
€ 7.295,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.295,16*
€ 8.681,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.268,81*
€ 8.649,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.178,60*
€ 8.542,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.163,05*
€ 8.524,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Messleitungsset 3PH
GMC Instruments Group
Z818O
ab € 294,25*
Sonstiges
Z207R | METRAFLEX 3001 XBL/36, für Mavowatt Serie 30/300/3000 A Sensorlänge 91 cm
GOSSEN METRAWATT
Z207R
ab € 730,47*
Sonstiges
Z207W | METRAFLEX 3003 XBL/36, für Mavowatt Serie 30/300/3000 A Sensorlänge 91 cm
GOSSEN METRAWATT
Z207W
ab € 1.301,70*
Sonstiges
Z461A | METRAFLEX 6001 XBL/24, für Mavowatt Serie 60/600/6000 A Sensorlänge 61 cm
GOSSEN METRAWATT
Z461A
ab € 893,40*
Sonstiges
Z461B | METRAFLEX 6001 XBL/36, für Mavowatt Serie 60/600/6000 A Sensorlänge 91 cm
GOSSEN METRAWATT
Z461B
ab € 1.140,60*
Sonstiges
Z461C | METRAFLEX 6001 XBL/48, für Mavowatt Serie 60/600/6000 A Sensorlänge 122 cm
GOSSEN METRAWATT
Z461C
ab € 1.315,56*
Sonstiges
Z463A | METRAFLEX 6003 XBL/24, für Mavowatt Serie 60/600/6000 A Sensorlänge 61 cm
GOSSEN METRAWATT
Z463A
ab € 1.748,44*
Sonstiges
Z463B | METRAFLEX 6003 XBL/36, für Mavowatt Serie 60/600/6000 A Sensorlänge 91 cm
GOSSEN METRAWATT
Z463B
ab € 2.102,32*
Sonstiges
Z463C | METRAFLEX 6003 XBL/48, für Mavowatt Serie 60/600/6000 A Sensorlänge 122 cm
GOSSEN METRAWATT
Z463C
ab € 2.432,29*
Sonstiges
Z817A | TR-2510B Stromzange AC, 40Hz-10kHz, 1-10A
GOSSEN METRAWATT
Z817A
ab € 438,48*
Sonstiges
Z817B | TR-2500A Stromzange AC, 40Hz-10kHz, 10-500A
GOSSEN METRAWATT
Z817B
ab € 428,90*
Sonstiges
Z817T | Adapter für 4 mm Stecker für MAVOWATT 230, 240, 270
GOSSEN METRAWATT
Z817T
ab € 124,31*
Sonstiges
Z817Y | TR-2501A Stromzange AC, 40Hz-5kHz, 100mA-1,2A RMS
GOSSEN METRAWATT
Z817Y
ab € 887,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen